Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne MKSM gelocht, mit Schnellverbindung 60x600x3050 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne MKSM gelocht, mit Schnellverbindung 60x600x3050 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne MKSM gelocht, mit Schnellverbindung 60x600x3050 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne MKSM gelocht, mit Schnellverbindung 60x600x3050 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6059012
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6059012
EAN/GTIN:
     4012195829980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm. Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile. Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
600 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3050 mm
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
35800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art des Verbinders:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
3.69 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
700 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, kabelrinne lxbxh 3000x100x60, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Steckverbindung, Kabelrinne Klickverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,00667*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 46,00667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 57,68667*
€ 68,64714
pro Meter
ab 6 Meter
€ 56,12667*
€ 66,79074
pro Meter
ab 15 Meter
€ 55,31667*
€ 65,82684
pro Meter
ab 30 Meter
€ 54,04667*
€ 64,31554
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 46,00667*
€ 54,74794
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6042123
ab € 39,66*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6036113
ab € 61,61*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041052
ab € 60,86*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6036572
ab € 67,15*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041142
ab € 70,00*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6040492
ab € 85,18*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6037112
ab € 86,96*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052606
ab € 44,35*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7027321
ab € 136,36*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6068926
ab € 19,88*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6038112
ab € 91,63*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062068
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.