Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Kabelbahn
>
Artikel
Kabelrinne SKSU ungelocht,mit Verbinderlochung 110x500x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-6064965
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
6064965
EAN/GTIN:
4012196398232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo
SKSU 110 = Schweres-Kabelrinnen-System, ungelocht, in 110 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Breite:
500 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
54800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
9.25 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 4 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
3000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
2400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1760 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
1200 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
800 N/m
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
kabelbahn
,
Kabeltrasse
,
Kabelpritsche
,
Kabelwanne
,
Verteilerrinne
,
Kabelrinne Schraubverbindung
,
Kabeltragsystem
,
Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,53002*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 147,84334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 535,66002*
€ 637,43542
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 530,52*
€ 631,3188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 506,88*
€ 603,1872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 487,07001*
€ 579,61331
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 443,53002*
€ 527,80072
pro Packung
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bogen 45° horizontal, runde Bauform 110x500 Stahl tauchfeuerverzinkt
OBO BETTERMANN
7068506
ab € 148,94*
Zubehör
Bogen 90° horizontal, runde Bauform 110x500 Stahl tauchfeuerverzinkt
OBO BETTERMANN
7127499
ab € 248,58*
Zubehör
Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 500x3000 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
OBO BETTERMANN
6052718
ab € 282,70002*
Zubehör
Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 500x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
OBO BETTERMANN
6051448
ab € 95,50*
Zubehör
Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinne, horizontal 110x200 Stahl tauchfeuerverzinkt
OBO BETTERMANN
6067913
ab € 8,10*
Zubehör
Stoßstellenleiste breit, mit 6 Befestigungen B500mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
OBO BETTERMANN
7070326
ab € 125,098*
Zubehör
Trennsteg für Kabeltragsysteme 110x2995 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
OBO BETTERMANN
6062335
ab € 53,87001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen