Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne IKS mit Seitendurchführung 60x100x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne IKS mit Seitendurchführung 60x100x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne IKS mit Seitendurchführung 60x100x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne IKS mit Seitendurchführung 60x100x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6087116
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6087116
EAN/GTIN:
     4012196168439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo
IKS 60 = Installations-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Art des Verbinders:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
1.55 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 m | 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
900 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
900 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
700 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
450 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, kabelrinne lxbxh 3000x100x60, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Schraubverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,46*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 23,46* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 30,10*
€ 35,82
pro Meter
ab 6 Meter
€ 29,75*
€ 35,40
pro Meter
ab 15 Meter
€ 28,43*
€ 33,83
pro Meter
ab 30 Meter
€ 28,04*
€ 33,37
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 23,46*
€ 27,92
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6042211
ab € 26,44*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6036130
ab € 26,40*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6043763
ab € 9,58*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6036590
ab € 26,53*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6043216
ab € 8,57*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6037120
ab € 31,23*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052096
ab € 46,07001*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052703
ab € 22,56*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7027411
ab € 49,68*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6067603
ab € 2,79*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7070306
ab € 3,07*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6038130
ab € 31,99*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062033
ab € 3,54*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062068
ab € 4,11*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062327
ab € 19,16001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.