| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5551-6107801 Herst.-Nr.: 6107801 EAN/GTIN: 4012195699767 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Überspannungsschutzmodul 2polig, 16 A/250 V~, mit akustischer Defektanzeige, keine Netzabschaltung, für den Anschluss an eine Mehrfach-Steckdose Modul 45connect mit dem beigestellten Träger. Für den Einbau in Universalträger UT3/45 und UT4/45. Das Überspannungsschutzmodul entspricht EN 61643-11, Typ 3, Class III, Anforderungsklasse D. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höchste Dauerspannung AC: | 255 V | Signalisierung am Gerät: | akustisch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter 3polig, Überspannungsschutzmodul, Schuko-Adapter, Netzfeinschutz, Überspannungs-Ableiter, Überspannungs-Schutzmodul, Ableiter, Aufrast-Modul |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |