Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HoverCube IP20, mit Griff, bestückt 140x140x252 Polyamid graphitschwarz RAL 9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HoverCube IP20, mit Griff, bestückt 140x140x252 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
HoverCube IP20, mit Griff, bestückt 140x140x252 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     C5551-6109802
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6109802
EAN/GTIN:
     4012195125044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Schaltschrank Griff
Schuko-Steckdose
Gehäuse bestückt und vorverdrahtet mit Aufhängeöse, Griffhaken und 4 Abdeckplatten. Bestückt wie folgt: 4 x 1fach-Schutzkontakt-Steckdosen 16 A/250 V mit erhöhtem Berührungsschutz, auf zwei Wechselstromkreise vorverdrahtet, Anschluss über 2 x Klemmen 3-polig, mit Trennwand zur Stromkreistrennung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Druckluftanschlüsse:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Ausführung:
hängend
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
140 mm
Höhe:
247 mm
Tiefe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, schuko-steckdose ip20, schaltschrank griff, obo steckdosenverteiler, Steckdosenwürfel, Versorgungseinheit, Energieverteiler, Aufhängewürfel, HoverCube
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109870
ab € 6,57*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109887
ab € 238,58*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109829
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.