Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz Modul 45 mit akustischer Anzeige 255V reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsschutz Modul 45 mit akustischer Anzeige 255V reinweiß RAL 9010
Überspannungsschutz Modul 45 mit akustischer Anzeige 255V reinweiß RAL 9010
Überspannungsschutz Modul 45 mit akustischer Anzeige 255V reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6117465
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6117465
EAN/GTIN:
     4012196117611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter obo
Überspannungsschutz / Netzfeinschutz Typ 3 nach EN 61643-11 zur Installation in Rapid 45-Kanälen, Geräteeinbaukanälen und Unterflur-Systemen. • Version-A mit akustischer Funktionsanzeige (Signalton abschaltbar) • schnelle und einfache Montage • geringe Baubreite von 22,5 mm • Farbe: reinweiß; RAL 9010 Anwendung: Das Überspannungsschutzgerät sichert nachfolgende und nahe Steckdosen.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Schutzpegel L-N:
1500 kV
Montageart:
Modul
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5 mm²
Signalisierung am Gerät:
akustisch
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Endgeräteschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Geräteüberspannungsschutz, Mittelschutz, Schutzadapter, Überspannungsadapter, Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutzsteckdose
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.