Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialausgleichsdose 45x45mm Polycarbonat reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentialausgleichsdose 45x45mm Polycarbonat reinweiß RAL 9010
Potentialausgleichsdose 45x45mm Polycarbonat reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6120003
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6120003
EAN/GTIN:
     4012196049127
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
Potentialausgleichdose
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Potentialausgleichdose nach DIN 42801, Buchse in schwarz mit grün-gelbem Farbring, rückseitiger Leitungsanschluss mit Schraubbolzen M6, inklusiv zwei Muttern, Unterlegscheiben und einer Fächerscheibe.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung:
Steckdose 1-fach
Montageart:
Einbauinstallation
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter obo, blitzstromableiter, Potentialausgleichsdose, Potentialausgleichsbuchse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.