Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose 33°, 3-fach Schutzkontakt 250V, 10/16A Polycarbonat schwarzgrau RAL 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdose 33°, 3-fach Schutzkontakt 250V, 10/16A Polycarbonat schwarzgrau RAL 7021
Steckdose 33°, 3-fach Schutzkontakt 250V, 10/16A Polycarbonat schwarzgrau RAL 7021
Steckdose 33°, 3-fach Schutzkontakt 250V, 10/16A Polycarbonat schwarzgrau RAL 7021
Artikel-Nr.:
     C5551-6120131
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6120131
EAN/GTIN:
     4012197256371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
Kanalsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose 3-fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Einheiten:
3
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
Steckklemme
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
ja
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Gerätebreite:
135 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.