Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aus-/Wechselschalter mit Kontrolllicht 10 A, 250 V Polycarbonat reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aus-/Wechselschalter mit Kontrolllicht 10 A, 250 V Polycarbonat reinweiß RAL 9010
Aus-/Wechselschalter mit Kontrolllicht 10 A, 250 V Polycarbonat reinweiß RAL 9010
Aus-/Wechselschalter mit Kontrolllicht 10 A, 250 V Polycarbonat reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6120938
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6120938
EAN/GTIN:
     4012196570898
Suchbegriffe:
Kontaktelemente
Kontrollschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wechselschalter mit LED-Element als Kontrollleuchte, 1-polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Wechselschalter
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
ja
Beleuchtungsfunktion:
Kontrolle und Orientierung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Anschlussart:
Steckklemme
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, Schalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.