Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechseltaster 10 A, 250 V Polycarbonat reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechseltaster 10 A, 250 V Polycarbonat reinweiß RAL 9010
Wechseltaster 10 A, 250 V Polycarbonat reinweiß RAL 9010
Wechseltaster 10 A, 250 V Polycarbonat reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6120960
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6120960
EAN/GTIN:
     4012196570966
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter
Wechseltaster 1-polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Gerätebreite:
22.5 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: Taster, Wechseltaster
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.