Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechseltaster 10 A, 250 V Polycarbonat schwarzgrau RAL 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechseltaster 10 A, 250 V Polycarbonat schwarzgrau RAL 7021
Wechseltaster 10 A, 250 V Polycarbonat schwarzgrau RAL 7021
Wechseltaster 10 A, 250 V Polycarbonat schwarzgrau RAL 7021
Artikel-Nr.:
     C5551-6120968
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6120968
EAN/GTIN:
     4012196571031
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
obo ausschalter
ausschalter
Wechseltaster 1-polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
36 mm
Gerätetiefe:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Taster, Wechseltaster
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.