Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteträger RAUDUO 40x105 2f Steckd. 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteträger RAUDUO 40x105 2f Steckd. 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Geräteträger RAUDUO 40x105 2f Steckd. 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Geräteträger RAUDUO 40x105 2f Steckd. 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6132171
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132171
EAN/GTIN:
     4012196724321
Suchbegriffe:
Geräteträger
Kanalsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Geräteträger mit 2-fach Schukosteckdose für das Kanalsystem Rauduo.
Weitere Informationen:
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Bestückung:
2x Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Montageart Installationsgerät:
bereits bestückt
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.