Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteträger SL 2-fach 20x50/70 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteträger SL 2-fach 20x50/70 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Geräteträger SL 2-fach 20x50/70 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Geräteträger SL 2-fach 20x50/70 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     C5551-6132246
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132246
EAN/GTIN:
     4012196720729
Suchbegriffe:
Geräteträger
Kanalsteckdose
Schreibtischsteckdose
Schuko-Steckdose
Geräteträger mit vorkonfektionierter 2-fach Schutzkontaktsteckdose für den Sockelleistenkanal in den Kanalbreiten 50 und 70 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Bestückung:
2x Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Montageart Installationsgerät:
bereits bestückt
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK06
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.