Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal 60x100x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal 60x100x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Verdrahtungskanal 60x100x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Verdrahtungskanal 60x100x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     721-01305547
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6178037
EAN/GTIN:
     4012196001736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
10 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
5800 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal obo, verdrahtungskanal, Schaltschrank Kanal, Leitungsführung, Elektro Verdrahtungskanal System, Elektro Verdrahtungskanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 7,44*
€ 10,54*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 7,645*
€ 10,825*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,99*
ab € 8,05*
€ 11,46*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 8,665*
€ 12,205*
2
pro Meter
€ 18,00*
ab € 8,97*
€ 12,64*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 10,54*
€ 12,54
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,99*
€ 11,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,57*
€ 11,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,13*
€ 10,86
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,44*
€ 8,85
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 21,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178540
ab € 35,61*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178542
ab € 49,51*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178533
ab € 170,29*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178092
ab € 0,201*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178527
ab € 58,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178529
ab € 58,94*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178520
ab € 6,91*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178525
ab € 8,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.