Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal 25x25x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal 25x25x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Verdrahtungskanal 25x25x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Verdrahtungskanal 25x25x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     721-01305564
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6178302
EAN/GTIN:
     4012196009411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal (l x b x h) 2000 ...
verdrahtungskanal obo
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
12.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
341 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank Kanal, Leitungsführung, Kabelkanal, Elektro Verdrahtungskanal System, Elektro Verdrahtungskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
32
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,32*
€ 3,08*
32
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 3,69*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 2,47*
€ 3,73*
18 Tage
nicht lagernd
32
pro Meter
€ 69,00*
ab € 2,87*
€ 3,76*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 2,795*
€ 4,215*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,88*
€ 3,43
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,32*
€ 2,76
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,32* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Meter
Mindestbestellmenge: 32 Meter ( entspricht € 98,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178540
ab € 35,35*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178542
ab € 49,71*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178533
ab € 165,69*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178092
ab € 0,201*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178349
ab € 0,19411*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178527
ab € 59,43*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178529
ab € 58,66*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178520
ab € 5,60*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178525
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.