Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal 37x37x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal 37x37x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Verdrahtungskanal 37x37x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Verdrahtungskanal 37x37x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     C5551-6178307
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6178307
EAN/GTIN:
     4012196009657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal obo
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
37.5 mm
Breite:
37.5 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
12.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1016 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank Kanal, Leitungsführung, Kabelkanal, Elektro Verdrahtungskanal System, Elektro Verdrahtungskanal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,10* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Meter
ab 4 Meter
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Meter
ab 40 Meter
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 4,10*
€ 4,879
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178540
ab € 35,35*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178542
ab € 49,71*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178533
ab € 165,69*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178092
ab € 0,201*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178349
ab € 0,19411*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178527
ab € 59,43*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178529
ab € 58,66*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178520
ab € 5,60*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178525
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.