Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Verdrahtungskanal
>
Artikel
Verdrahtungskanal 75x125x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-6178330
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
6178330
EAN/GTIN:
4012196010707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal obo
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
75 mm
Breite:
125 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
12.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
8357 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schaltschrank Kanal
,
Leitungsführung
,
Kabelkanal
,
Elektro Verdrahtungskanal System
,
Elektro Verdrahtungskanal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,79875*
Preis gilt ab 4.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Meter
€ 12,39875*
€ 14,75451
pro Meter
ab 16 Meter
€ 12,20875*
€ 14,52841
pro Meter
ab 40 Meter
€ 11,74875*
€ 13,98101
pro Meter
ab 80 Meter
€ 11,26875*
€ 13,40981
pro Meter
ab 4000 Meter
€ 9,79875*
€ 11,66051
pro Meter
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abstandhalter H 12mm Polyvinylchlorid grau
OBO BETTERMANN
6178540
ab € 35,35*
Zubehör
Abstandhalter H 20mm Polyvinylchlorid grau
OBO BETTERMANN
6178542
ab € 49,71*
Zubehör
Ausklinkzange 240x22x76 mm Stahl schwarz
OBO BETTERMANN
6178533
ab € 165,69*
Zubehör
Drahthaltesteg für LK4 Polystyrol steingrau RAL 7030
OBO BETTERMANN
6178092
ab € 0,201*
Zubehör
Drahthaltesteg für LKV Polystyrol steingrau RAL 7030
OBO BETTERMANN
6178349
ab € 0,19411*
Zubehör
Nietwerkzeug Größe 1 Ø4,5mm Polyacetal (Polyoxymethylen, Polyformaldehyd) schwarz
OBO BETTERMANN
6178527
ab € 59,43*
Zubehör
Nietwerkzeug Größe 2 Ø6mm Polyacetal (Polyoxymethylen, Polyformaldehyd) schwarz
OBO BETTERMANN
6178529
ab € 58,66*
Zubehör
Spreizniet Größe 1 Ø4,5mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
6178520
ab € 5,60*
Zubehör
Spreizniet Größe 2 Ø6,3mm Polyamid lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
6178525
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen