Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal 100x50x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal 100x50x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Verdrahtungskanal 100x50x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Verdrahtungskanal 100x50x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     721-01305589
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6178437
EAN/GTIN:
     4012196014033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
Schaltschrank Kanal
Leitungsführung
Kabelkanal
Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
100 mm
Breite:
50 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
12.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
4191 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
68
24
pro Meter
€ 5,90*
ab € 6,69*
€ 8,26*
24
pro Meter
€ 5,95*
ab € 7,32*
€ 8,99*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 6,645*
€ 9,365*
4 Tage
8
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 7,48*
€ 10,51*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 7,525*
€ 10,575*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Meter
€ 8,26*
€ 9,83
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,69*
€ 7,96
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Meter
Mindestbestellmenge: 24 Meter ( entspricht € 198,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178540
ab € 0,4668*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178542
ab € 0,6475*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178533
ab € 170,20*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178092
ab € 0,201*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178349
ab € 0,19411*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178527
ab € 58,74*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178529
ab € 58,58*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178520
ab € 0,0969*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178525
ab € 0,1128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.