Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil für WDK 40x2000mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Oberteil für WDK 40x2000mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Oberteil für WDK 40x2000mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6191568
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6191568
EAN/GTIN:
     4012196502936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Oberteil zum Verschließen der Kanäle.
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanaldeckel, obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Deckel, Geräteblende, Oberteil, Kanaloberteil, Kanaldeckel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,51* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
ab 40 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6028152
ab € 5,03438*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6028187
ab € 7,155*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6027644
ab € 5,02438*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6027652
ab € 5,595*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6191657
ab € 5,575*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6022723
ab € 5,575*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6027687
ab € 7,70215*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6191738
ab € 7,665*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6022774
ab € 7,675*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6027601
ab € 1,5086*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6022669
ab € 1,505*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6027660
ab € 2,08039*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6191592
ab € 2,065*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6027636
ab € 3,73438*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6022707
ab € 3,71438*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.