Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil für WDK 130x2000mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Oberteil für WDK 130x2000mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Oberteil für WDK 130x2000mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Oberteil für WDK 130x2000mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6191657
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6191657
EAN/GTIN:
     4012196502578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Oberteil zum Verschließen der Kanäle.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanaldeckel, obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Deckel, Geräteblende, Oberteil, Kanaloberteil, Kanaldeckel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,595*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,595* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 7,955*
€ 9,46645
pro Meter
ab 4 Meter
€ 7,935*
€ 9,44265
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,435*
€ 8,84765
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,205*
€ 8,57395
pro Meter
ab 40 Meter
€ 6,935*
€ 8,25265
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 5,595*
€ 6,65805
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6191738
ab € 7,695*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6191568
ab € 1,41*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6191592
ab € 2,085*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6028152
ab € 5,04438*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6028187
ab € 7,165*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6027644
ab € 5,05438*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6027652
ab € 5,615*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6022723
ab € 5,595*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6027687
ab € 7,71215*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6022774
ab € 7,685*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6027601
ab € 1,5186*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6022669
ab € 1,515*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6027660
ab € 2,08039*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6027636
ab € 3,74438*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6022707
ab € 3,75438*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.