Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter Sprosse gelocht, geschweißt 110x600x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelleiter Sprosse gelocht, geschweißt 110x600x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelleiter Sprosse gelocht, geschweißt 110x600x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6209828
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6209828
EAN/GTIN:
     4012196431670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Kabelleiter in Seitenhöhe 110 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30- Profil Sprossen. Eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz. Die Befestigung auf dem Ausleger erfolgt mit Klemmstücken Typ LKS 40. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 16,5 mm, die passende Bügelschelle ist der Typ 2056.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Höhe:
110 mm
Breite:
600 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
54000 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
4.92 kg/m
Mögliche Stützabstände:
2 m | 4 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
3000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
2000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
1400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
800 N/m
Weitere Suchbegriffe: Sprosse, kabelleiter bettermann, sprosse, kabelleiter gelocht, Kabelbahn, Leiter, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,31802*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 82,21967* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 593,28804*
€ 706,01277
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 590,43804*
€ 702,62127
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 560,328*
€ 666,79032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 538,818*
€ 641,19342
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 493,31802*
€ 587,04844
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6220479
ab € 49,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6225152
ab € 205,20*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6227616
ab € 343,08*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6216548
ab € 10,91*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6225780
ab € 76,14*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6222553
ab € 32,13*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062331
ab € 41,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.