Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 110x300x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 110x300x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 110x300x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 110x300x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6216407
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6216407
EAN/GTIN:
     4012195064497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelleiter
Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 110 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Höhe:
110 mm
Breite:
300 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
28300 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
3.97 kg/m
Mögliche Stützabstände:
2 m | 5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
3100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
2000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
1400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
650 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
500 N/m
Weitere Suchbegriffe: Kabelleitern, Steigeleiter, Steigetrasse, kabelleiter bettermann, kabelleiter, Leiter, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,75002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 49,58334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,14002*
€ 220,31662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 181,81002*
€ 216,35392
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,93002*
€ 212,92672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 173,33001*
€ 206,26271
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,75002*
€ 177,01252
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052207
ab € 65,59002*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052304
ab € 92,48001*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6216545
ab € 8,21*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6225752
ab € 44,35*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6222553
ab € 1,61*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062114
ab € 17,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.