Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 110x600x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 110x600x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 110x600x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 110x600x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6216416
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6216416
EAN/GTIN:
     4012195065203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelleiter
Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 110 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Höhe:
110 mm
Breite:
600 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
56800 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
4.62 kg/m
Mögliche Stützabstände:
2 m | 5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
3100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
2000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
1400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
650 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
500 N/m
Weitere Suchbegriffe: Kabelleitern, Steigeleiter, Steigetrasse, kabelleiter bettermann, kabelleiter, kabelleiter gelocht, Leiter, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,27*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 57,27* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 69,72*
€ 82,97
pro Meter
ab 6 Meter
€ 69,67*
€ 82,91
pro Meter
ab 15 Meter
€ 68,38*
€ 81,37
pro Meter
ab 30 Meter
€ 66,68*
€ 79,35
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 57,27*
€ 68,15
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052207
ab € 22,32334*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052606
ab € 44,49*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6216545
ab € 8,23*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6225758
ab € 49,10*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6222553
ab € 1,63*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062114
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.