Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 110x500x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 110x500x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 110x500x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 110x500x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6216432
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6216432
EAN/GTIN:
     4012195065265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelleiter
Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 110 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Höhe:
110 mm
Breite:
500 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
47500 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
4.7 kg/m
Mögliche Stützabstände:
2 m | 5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
3100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
2000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
1400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
650 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
500 N/m
Weitere Suchbegriffe: Kabelleitern, Steigeleiter, Steigetrasse, kabelleiter bettermann, kabelleiter, kabelleiter breite 500 mm, Leiter, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,33*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 81,33* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 98,91*
€ 117,70
pro Meter
ab 6 Meter
€ 97,99*
€ 116,61
pro Meter
ab 15 Meter
€ 96,45*
€ 114,78
pro Meter
ab 30 Meter
€ 93,07*
€ 110,75
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 81,33*
€ 96,78
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6220460
ab € 47,42*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6051448
ab € 95,62*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6216548
ab € 10,89*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6222553
ab € 1,63*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062331
ab € 41,89002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.