Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 110x500x6000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 110x500x6000 Stahl bandverzinkt
Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 110x500x6000 Stahl bandverzinkt
Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 110x500x6000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6216451
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6216451
EAN/GTIN:
     4012195065333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelleiter
Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 110 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Höhe:
110 mm
Breite:
500 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
47500 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
4.4 kg/m
Mögliche Stützabstände:
2 m | 5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
3100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
2000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
1400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
650 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
500 N/m
Weitere Suchbegriffe: Kabelleitern, Steigeleiter, Steigetrasse, kabelleiter bettermann, kabelleiter, kabelleiter breite 500 mm, Leiter, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,69002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 61,83334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 444,54006*
€ 529,00267
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 444,39006*
€ 528,82417
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 429,34002*
€ 510,91462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 413,00004*
€ 491,47005
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 370,69002*
€ 441,12112
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052509
ab € 38,58*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6216545
ab € 8,23*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6225756
ab € 47,13*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6222553
ab € 1,63*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062114
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.