Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 110x400x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 110x400x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 110x400x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 110x400x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6216471
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6216471
EAN/GTIN:
     4012195065395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelleiter
Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 110 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Höhe:
110 mm
Breite:
400 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
37800 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
4.46 kg/m
Mögliche Stützabstände:
2 m | 5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
3100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
2000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
1400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
650 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
500 N/m
Weitere Suchbegriffe: Kabelleitern, Steigeleiter, Steigetrasse, kabelleiter bettermann, kabelleiter, Leiter, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 524,16006*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 87,36001* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 636,43002*
€ 757,35172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 633,39006*
€ 753,73417
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 599,40006*
€ 713,28607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 575,37006*
€ 684,69037
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 524,16006*
€ 623,75047
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6220452
ab € 41,55*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6051413
ab € 64,78334*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6216548
ab € 10,84*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6225774
ab € 70,86*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6222553
ab € 1,62*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062331
ab € 41,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.