Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbogenelement für Kabelleiter 60x500 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkbogenelement für Kabelleiter 60x500 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Gelenkbogenelement für Kabelleiter 60x500 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Gelenkbogenelement für Kabelleiter 60x500 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6225466
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6225466
EAN/GTIN:
     4012196567249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbogen
Kabelbogen
Kabelleiter
Kabelleitern
Gelenkbogenelement mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Winkel:
verstellbar
Scharnierend:
nein
Kabelleiterhöhe:
60 mm
Kabelleiterbreite:
500 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: Steigeleiter, Steigetrasse, Verbinder Kabelleiter, kabelleiter bettermann, gelenkbogen, Gelenkbogenelement, Steigstück, Niedergangsstück
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,21*
€ 162,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406138
ab € 41,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.