Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannkabelleiter gelochter Seitenholm 160x200x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weitspannkabelleiter gelochter Seitenholm 160x200x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Weitspannkabelleiter gelochter Seitenholm 160x200x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Weitspannkabelleiter gelochter Seitenholm 160x200x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6227120
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6227120
EAN/GTIN:
     4012196169399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Weitspannkabelleiter mit gelochtem Seitenholm in 160 mm Seitenhöhe. Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056.
Weitere Informationen:
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
160 mm
Breite:
200 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
28200 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Steigetrasse:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
7.71 kg/m
Mögliche Stützabstände:
3 m | 8 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
2900 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
2300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
1800 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
1400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:
1000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:
700 N/m
Weitere Suchbegriffe: Weitspannkabelleiter, weitspannkabelleiter obo, weitspannkabelleiter, kabelleiter b 200 mm, Weitspannleiter, Leiter, Kabelbahn, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem, Metallkabelleiter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 722,77002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 120,46167* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 858,05004*
€ 1.021,07955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 848,60004*
€ 1.009,83405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 806,05002*
€ 959,19952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 774,08004*
€ 921,15525
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 722,77002*
€ 860,09632
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6220436
ab € 32,50*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6229425
ab € 449,47*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6227600
ab € 46,08334*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6227716
ab € 41,51*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062335
ab € 18,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.