Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal mit Bodenlochung 70x110x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Geräteeinbaukanal mit Bodenlochung 70x110x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Geräteeinbaukanal mit Bodenlochung 70x110x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Geräteeinbaukanal mit Bodenlochung 70x110x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     1232-B572I09
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6274300
EAN/GTIN:
     4012195655473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal obo kunststoff reinw...
brüstungskanal obo
GK Geräteeinbaukanal aus bleifreiem Polyvinylchlorid, geeignet zur Montage direkt auf der Wand oder an Wandkonsolen. Die Befestigung erfolgt über die Regellochung im Kanal. Der GK Geräteeinbaukanal verfügt über ein C-Profil am Boden zur Aufnahme einer Trennwand aus Kunststoff. In den Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... können alle Schalterprogramme in Tragring- und Tragbügelbauweise sowie Modul 45-Installationsgeräte installiert werden. Die Systemöffnung beträgt 76,5 mm. Je Kanallänge ist einseitig ein Kupplungspaar vormontiert. Das Oberteil muss separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Tiefe:
70 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
76.5 mm
Symmetrisch:
ja
Bauform rechteckig:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Mit Schutzfolie:
ja
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Mit Kanalverbinder:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
6400 mm²
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-15 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal kunststoff, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal Kunststoff, Geräteeinbaukanal Kunststoff, Brüstungskanal Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1232
2
pro Meter
€ 18,00*
ab € 9,54*
€ 13,46*
2 Tage
256
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 9,60*
€ 13,55*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 9,98*
€ 14,11*
4 Tage
566
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 11,12*
€ 15,62*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 11,32*
€ 15,90*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 13,46*
€ 16,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,61*
€ 15,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,26*
€ 14,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,73*
€ 13,96
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,54*
€ 11,35
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,54* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 26,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1232
Versand: Lager 1232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1232
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274310
ab € 17,32*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274210
ab € 16,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274370
ab € 6,02*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274320
ab € 21,07*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288610
ab € 2,46*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288608
ab € 4,75*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274340
ab € 18,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274240
ab € 16,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288640
ab € 1,80*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274790
ab € 10,13*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274490
ab € 9,94*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6278680
ab € 3,16*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6119407
ab € 22,47*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274360
ab € 20,13*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274900
ab € 2,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.