Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil glatt 80x2000mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Oberteil glatt 80x2000mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Oberteil glatt 80x2000mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Oberteil glatt 80x2000mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     1232-F187G92
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6278680
EAN/GTIN:
     4012195666400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
brüstungskanal obo
Kanaloberteil glatt, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.
Weitere Informationen:
Breite:
76.5 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
glatt
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Einsatztemperatur:
-15 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal, brüstungskanal reinweiß, Oberteil, Abdeckung, Abdeckung Geräteeinbaukanal, Oberteil Brüstungskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1232
2
pro Meter
€ 18,00*
ab € 3,17*
€ 4,87*
1 Tag
30
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 3,22*
€ 4,95*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 3,82*
€ 5,81*
1 Tag
1116
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,23*
€ 6,40*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 4,33*
€ 6,54*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 4,87*
€ 5,80
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,48*
€ 5,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,31*
€ 5,13
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,10*
€ 4,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,17*
€ 3,77
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,17* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 9,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1232
Versand: Lager 1232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1232
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.