Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaudose 2-fach für Modul 45 51x76x140 Polyamid eisengrau RAL 7011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteeinbaudose 2-fach für Modul 45 51x76x140 Polyamid eisengrau RAL 7011
Geräteeinbaudose 2-fach für Modul 45 51x76x140 Polyamid eisengrau RAL 7011
Geräteeinbaudose 2-fach für Modul 45 51x76x140 Polyamid eisengrau RAL 7011
Artikel-Nr.:
     C5551-6288583
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6288583
EAN/GTIN:
     4012195889083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Frontrastende 2-fach Geräteeinbaudose für Modul 45®-System, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Montageart der Dose:
Front
Ausführung:
geschlossen
Geräteart:
Rastermaß 45
Befestigungsspur:
sonstige
Montageart Installationsgerät:
rasten
Zugentlastungsmöglichkeit:
ja
Mit Anschlussraum:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.