Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-Stiel 80x42x1600 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I-Stiel 80x42x1600 Stahl tauchfeuerverzinkt
I-Stiel 80x42x1600 Stahl tauchfeuerverzinkt
I-Stiel 80x42x1600 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6337171
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6337171
EAN/GTIN:
     4012195934752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängestiel
Profilschiene
Wandausleger
hängestiel bettermann
I-Stiel in Fixlängen. Abmessung 80 x 42 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
1600 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
42 mm
Materialstärke:
4 mm
Profilform:
I-Profil
Art der Lochung:
Steg gelocht
Mit Zahnung:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
6.26 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
77.53 cm4
Widerstandsmoment Wy:
2.98 cm³
Widerstandsmoment Wz:
19.38 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
9.21 kg
Weitere Suchbegriffe: hängestiel, I-Profil, I-Profilschiene, I-Stiel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 76,41* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6018300
ab € 22,44*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6347053
ab € 32,36*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6338519
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.