Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 90° ungelocht, runde Bauform 60x400 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 90° ungelocht, runde Bauform 60x400 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Bogen 90° ungelocht, runde Bauform 60x400 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-7134231
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7134231
EAN/GTIN:
     4012196254712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Innenbogen
Bogen 90°, horizontal und ungelocht, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Innenradius:
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabelbogen, Winkelstück, edelstahl-bogen 90°, edelstahl bogen, 90° winkelstück, Kabelrinnenbogen, Kabeltrassenbogen, Kabelbahnbogen, Bogen, Kabelrinnenformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,89*
€ 278,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,06*
€ 277,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,94*
€ 272,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,51*
€ 263,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,01*
€ 233,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
6041188
ab € 178,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.