Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablationsbeschichtung im Eimer 5kg Intumeszierender Baustoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablationsbeschichtung im Eimer 5kg Intumeszierender Baustoff
Ablationsbeschichtung im Eimer 5kg Intumeszierender Baustoff
Artikel-Nr.:
     C5551-7202312
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7202312
EAN/GTIN:
     4012195850199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzanstrich
Brandschutzmasse
Brandschutzspachtel
Intumeszierende Materialien
Kombinierte, endotherme und witterungsbeständige Beschichtung für den Innen- und Außenbereich. Universeller Schutzanstrich für Kabel- und Kabeltragekonstruktionen. Anwendung als Spachtel direkt, als Farbe durch Aufrühren. Ausreichend für eine Fläche von 4 m². Baustoffklasse DIN 4102 - B2 normal entflammbar. In trockenen, frostfeien Räumen kann die Beschichtung bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C bis zu 18 Monate in verschlossenen Originalgebinden stehend gelagert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Brandschutzanstrich
Inhalt:
5 kg
Lieferform:
Eimer
Weitere Suchbegriffe: brandschutzmasse obo, brandschutzmasse, Ablationsbeschichtung, Brandschutzbeschichtung, Brandschutz-Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202310
ab € 11,65*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203163
ab € 449,75*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205425
ab € 3,21*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202295
ab € 38,70*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202306
ab € 48,01*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202309
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.