Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzbandage für Nass- und Außenbereiche 1100x20000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzbandage für Nass- und Außenbereiche 1100x20000
Brandschutzbandage für Nass- und Außenbereiche 1100x20000
Artikel-Nr.:
     C5551-7203160
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7203160
EAN/GTIN:
     4012195706434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzbandage
brandschutzbandage obo
brandschutzbandage
Witterungsbeständige Brandschutzumhüllung aus flexiblem Gewebe mit Brandschutzbeschichtung zur Verhinderung der Brandweiterleitung über Kabel und Kabeltrag-Systemen. Außenseite grau, innen rot. Eine Rolle enthält 22 m². Die Anwendung bei Photovoltaikleitungen über Brandwände erfordert gegebenenfalls die Zustimmung der unteren Baubehörde. Ein positives Sondergutachten liegt vor.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Brandschutzbandage
Inhalt:
22 kg
Länge:
20 m
Breite:
1.1 m
Lieferform:
Rolle
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzumhüllung, Bandage
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.173,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 22 Kilogramm (ab € 98,81455* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.282,17*
€ 2.715,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.263,12*
€ 2.693,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.204,24*
€ 2.623,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.173,92*
€ 2.586,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.173,26*
€ 2.586,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203110
ab € 187,764*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203112
ab € 218,603*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203114
ab € 262,02825*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203108
ab € 171,79875*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203100
ab € 95,241*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203102
ab € 169,32*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203104
ab € 2,49285*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203106
ab € 169,926*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203140
ab € 3,34*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203134
ab € 49,566*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203131
ab € 106,89*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203132
ab € 6,6915*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203120
ab € 304,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.