Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbandage zur Umhüllung 1100x10000 Intumeszierender Baustoff grauweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbandage zur Umhüllung 1100x10000 Intumeszierender Baustoff grauweiß
Kabelbandage zur Umhüllung 1100x10000 Intumeszierender Baustoff grauweiß
Artikel-Nr.:
     C5551-7203170
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7203170
EAN/GTIN:
     4012196475513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzbandage
Intumeszierende Materialien
brandschutzbandage obo
brandschutzbandage
Brandschutzumhüllung aus flexiblem Gewebe mit Brandschutzbeschichtung zur Verhinderung der Brandweiterleitung über Kabel und Kabeltragsysteme. Die Bandage entwickelt im Brandfall nur sehr wenig Rauch und ist daher in den Gebäudeklassen 1 bis 3 gem. MBO als Maßnahme zum verbesserten Verhalten im Brandfall zulässig. Schwerentflammbarer Baustoff gem. EN 13501-1 - Klasse C-s2, d0). Außenseite grau, innen hellgrau. Feucht abwischbar, im Innenbereich und Feuchträumen einsetzbar. Eine Rolle enthält 11 m², Nenndicke 0,7 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Brandschutzbandage
Inhalt:
10 kg
Länge:
10 m
Breite:
1.1 m
Lieferform:
Rolle
Weitere Suchbegriffe: Kabelabschottung, Abschottung, Brandschutzabschottung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 749,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,53*
€ 983,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,63*
€ 971,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,03*
€ 947,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,73*
€ 925,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,24*
€ 891,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203110
ab € 187,304*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203112
ab € 217,583*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203114
ab € 261,40825*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203108
ab € 172,27875*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203100
ab € 95,411*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203102
ab € 168,89*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203104
ab € 2,48285*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203106
ab € 169,556*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203140
ab € 3,37*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203134
ab € 49,586*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203131
ab € 108,20*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203132
ab € 6,6915*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203120
ab € 303,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.