Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-K Kartuschenpistole motorbetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-K Kartuschenpistole motorbetrieben
2-K Kartuschenpistole motorbetrieben
Artikel-Nr.:
     C5551-7203813
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7203813
EAN/GTIN:
     4012196642892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Akkukartuschenpistole
Akkukartuschenpistolen
Hochwertige, motorbetriebene 2-Komponenten-Kartuschenpistole für den Einsatz mit dem PYROSIT® NG Brandschutzschaum. Geeignet für 5:1-Koaxialkartuschen. Die beweglichen Teile, Schubstangen und Druckplatte, sind von eventuellen Schaumrückständen zu befreien und mit einem rückfettenden Reiniger zu pflegen. Der Hartschalenkoffer enthält eine Pistole FBS-PA, ein Ladegerät und einen Akku.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
2 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
1
Mit Ladegerät:
ja
Gewicht mit Akkupack:
6.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Akkupistole, Akkupistolen, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, akku-kartuschenpistole, Kartuschenpistole, Auspressgerät
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 757,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,64*
€ 1.027,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,42*
€ 1.012,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 840,64*
€ 1.000,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,93*
€ 959,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,95*
€ 931,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,30*
€ 901,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.