Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschale innenbeschichtet 51x150mm Polyvinylchlorid grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschale innenbeschichtet 51x150mm Polyvinylchlorid grau
Rohrschale innenbeschichtet 51x150mm Polyvinylchlorid grau
Rohrschale innenbeschichtet 51x150mm Polyvinylchlorid grau
Artikel-Nr.:
     C5551-7204290
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7204290
EAN/GTIN:
     4012196810161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fertigteilschott
Rohrschott
Innenbeschichtete Rohrschalen mit Klickverschluss. Innenraum vollständig mit Kabeln und Elektroinstallationsrohren belegbar. Anwendung im Innenbereich. CE-gekennzeichnetes, europäisch zugelassenes Bauprodukt gemäß ETA-13/0904 und deutscher allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstand bis 120 Minuten. Verschluss mit 2 mitgelieferten Schaumstopfen. Die Oberflächenversiegelung erfolgt mit der Beschichtungsmasse PYROCOAT® ASX. In einigen Anwendungsfällen ist der Einsatz von metallischen Spannbändern zur Sicherung der Rohrschalen in leichten Trennwänden vorgeschrieben. Details sind der Montageanleitung/Zulassung zu entnehmen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fertigteilschott
Form:
rund
Plattenstärke/Produktlänge:
150 mm
Zubehör erforderlich:
nein
Weitere Suchbegriffe: Rohrschale, Kabelschott, Brandabschottung, Kabelabschottung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202310
ab € 11,54*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205425
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.