Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastung für senkrechte Kabelverlegung 340x160x140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zugentlastung für senkrechte Kabelverlegung 340x160x140
Zugentlastung für senkrechte Kabelverlegung 340x160x140
Zugentlastung für senkrechte Kabelverlegung 340x160x140
Artikel-Nr.:
     C5551-7215702
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215702
EAN/GTIN:
     4012195958857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung obo
zugentlastung
Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12, für alle Kabeltypen und alle senkrechten Verlegesysteme zugelassen. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Gehäuse inkl. Mineralfaserplatten, Befestigungsmaterial, Kartusche mit Brandschutzbeschichtung ASX und Kennzeichnungsschild.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Weichschott
Form:
viereckig
Außenhöhe:
160 mm
Außenbreite:
340 mm
Plattenstärke/Produktlänge:
140 mm
Zubehör erforderlich:
nein
Weitere Suchbegriffe: Abstützung, Unterstützung, Unterstützungsmaßnahme
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202310
ab € 11,54*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215750
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.