Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumstoffdichtung für Kabelausgang 40x70 Schaumstoff grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumstoffdichtung für Kabelausgang 40x70 Schaumstoff grau
Schaumstoffdichtung für Kabelausgang 40x70 Schaumstoff grau
Schaumstoffdichtung für Kabelausgang 40x70 Schaumstoff grau
Artikel-Nr.:
     C5551-7216590
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216590
EAN/GTIN:
     4012196462162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T-Stück Brandschutzkanal
t-stück brandschutzkanal
Flexibel anpassbare Schaumstoffdichtung zur Abdichtung von Kabelbündeln oder Kabeln mit großem Außendurchmesser bei der Ausführung aus dem Kanalende oder einem T-Abzweig des BSKM 0407. Zur Versiegelung der Oberfläche wird die Ablationsbeschichtung ASX benötigt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Brandschutzschaum
Inhalt:
0 kg
Länge:
0.04 m
Breite:
0.07 m
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsblock, Schaumstoffblock, Brandschutzkanal-Ausführung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202310
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.