| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5551-7216600 Herst.-Nr.: 7216600 EAN/GTIN: 4012196532513 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vierseitiger Brandschutzkanal aus Metall zur Installation und Führung von Kabeln. Mit intumeszierender Innenauskleidung. Verhindert im Brandfall die Brandweiterleitung im Kanal und schützt Flucht- und Rettungswege vor Auswirkungen eines Kabelbrandes. Direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden oder auf Tragsystemen möglich. Geprüft und zugelassen als I-Kanal nach DIN 4102 Teil 11. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für die Feuerwiderstandsklassen I30 bis I120. Vorkonfektionierte Formteile erhältlich. Mit dem Brandschutzkanal dürfen ausschließlich nach Zulassung beschriebene vorkonfektionierte Formteile verbaut werden. Sichere Verbindung von Kanalunterteil und abnehmbarem Kanaldeckel durch integrierte Rastklammern. Werkzeuglose Montage. Mehrfaches Montieren und Demontieren des Deckels möglich. Potentialausgleich wird hergestellt über Rastklammern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: | 120 | Außenhöhe: | 70 mm | Außenbreite: | 110 mm | Länge: | 2000 mm | Anzahl der flammbeständigen Seiten: | 3 | Isoliermaterial: | sonstige | Ummantelung: | Stahl | Oberflächenschutz: | nass lackiert | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9010 | Trennwände möglich: | nein | Deckelbefestigung: | sonstige |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |