Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinsatz für Doppelboden-Montage 192x118x91 Polyamid eisengrau RAL 7011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteeinsatz für Doppelboden-Montage 192x118x91 Polyamid eisengrau RAL 7011
Geräteeinsatz für Doppelboden-Montage 192x118x91 Polyamid eisengrau RAL 7011
Geräteeinsatz für Doppelboden-Montage 192x118x91 Polyamid eisengrau RAL 7011
Artikel-Nr.:
     C5551-7405100
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7405100
EAN/GTIN:
     4012195102113
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
geräteeinsatz obo bettermann
geräteeinsatz
Geräteeinsatz mit Griffbügel für bis zu 3 Modul 45-Einzelgeräte in einem Universalträger UT3, Einsatz in Systemböden im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Ausführung Deckel:
rechteckig
Anzahl der Gerätebecher:
1
Mit Kabelauslass im Deckel:
ja
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
Belastung Deckel:
3.0 kN
Mit Bodenbelagaussparung:
ja
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7011
Geeignet für Unterflurkanal:
nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Geeignet für Nasspflege:
nein
Äußere Breite:
118 mm
Außenlänge:
194 mm
Länge Einbaumaß:
180 mm
Breite Einbaumaß:
104 mm
Min. Einbautiefe:
73 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407836
ab € 23,56*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407536
ab € 1,69*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407788
ab € 8,18*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408723
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.