Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinsatz für Universalmontage Ø294x66 Polyamid graphitschwarz RAL 9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteeinsatz für Universalmontage Ø294x66 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Geräteeinsatz für Universalmontage Ø294x66 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Geräteeinsatz für Universalmontage Ø294x66 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     C5551-7405456
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7405456
EAN/GTIN:
     4012195103790
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
geräteeinsatz obo bettermann
geräteeinsatz
Geräteeinsatz mit Griffbügel für bis zu 10 Modul 45-Einzelgeräte in 2 Universalträger UT3 und einem UT4, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Ausführung Deckel:
rund
Anzahl der Gerätebecher:
3
Mit Kabelauslass im Deckel:
ja
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
Belastung Deckel:
3.0 kN
Mit Bodenbelagaussparung:
ja
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Geeignet für Unterflurkanal:
ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Geeignet für Nasspflege:
nein
Außendurchmesser:
294 mm
Einbaudurchmesser:
275 mm
Min. Einbautiefe:
78 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407836
ab € 23,82*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407840
ab € 31,06*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407536
ab € 1,69*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407788
ab € 8,35*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408723
ab € 7,70*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408727
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.