Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinsatz für Universalmontage Ø324x68 Polyamid graphitschwarz RAL 9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteeinsatz für Universalmontage Ø324x68 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Geräteeinsatz für Universalmontage Ø324x68 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Geräteeinsatz für Universalmontage Ø324x68 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     C5551-7405466
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7405466
EAN/GTIN:
     4012195840725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Geräteeinsatz mit Rastschieber für bis zu 12 Modul 45-Einzelgeräte in 3 Universalträger UT4, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich. Bodenbelagaussparung im Klappdeckel 5 mm, bei Bedarf auch einstellbar auf 3, 10 oder 12 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung Deckel:
rund
Anzahl der Gerätebecher:
3
Mit Kabelauslass im Deckel:
ja
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
Belastung Deckel:
3.0 kN
Mit Bodenbelagaussparung:
ja
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Geeignet für Unterflurkanal:
ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Geeignet für Nasspflege:
nein
Außendurchmesser:
324 mm
Einbaudurchmesser:
304 mm
Min. Einbautiefe:
73 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407840
ab € 30,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407536
ab € 1,69*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407788
ab € 8,18*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408723
ab € 7,62*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408727
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.