Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinsatz für Nasspflege mit Strukturdeckel Ø325x74 Aluminiumdruckguss graphitschwarz RAL 9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteeinsatz für Nasspflege mit Strukturdeckel Ø325x74 Aluminiumdruckguss graphitschwarz RAL 9011
Geräteeinsatz für Nasspflege mit Strukturdeckel Ø325x74 Aluminiumdruckguss graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     C5551-7405750
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7405750
EAN/GTIN:
     4012195866992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
geräteeinsatz obo bettermann
geräteeinsatz
Geräteeinsatz mit Tubus für nass gepflegte Böden für bis zu 12 Modul 45-Einzelgeräte in 3 Universalträger UT4, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Ausführung Deckel:
rund
Anzahl der Gerätebecher:
3
Mit Kabelauslass im Deckel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff des Deckels:
Aluminium
Mit Bodenbelagaussparung:
nein
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Geeignet für Unterflurkanal:
ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Geeignet für Nasspflege:
ja
Außendurchmesser:
325 mm
Einbaudurchmesser:
305 mm
Min. Einbautiefe:
80 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,59*
€ 617,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,75*
€ 614,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,51*
€ 592,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,70*
€ 572,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,62*
€ 525,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407836
ab € 23,46*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407840
ab € 30,66*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407536
ab € 1,69*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407788
ab € 8,12*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408723
ab € 7,63*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408727
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.