Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte 2f Modul 45 für T4B 110x77mm Polyamid graphitschwarz RAL 9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte 2f Modul 45 für T4B 110x77mm Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Abdeckplatte 2f Modul 45 für T4B 110x77mm Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Abdeckplatte 2f Modul 45 für T4B 110x77mm Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     C5551-7408276
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408276
EAN/GTIN:
     4012195114895
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Abdeckplatte mit eckiger Öffnung für eine 2fach-Steckdose der Bauart Modul 45, passend zur T4B-Längsseite (1/1 Abdeckung).
Weitere Informationen:
Länge der Abdeckplatte:
77 mm
Anwendung:
Aufflur-Tank
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
1
Installationstechnik:
Rastermaß 45
Befestigungsart:
schrauben
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose, Abdeckplatte, Tank-Abdeckplatte
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.