Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runde Kassette mit Schnurauslass Ø215mm Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Runde Kassette mit Schnurauslass Ø215mm Messing
Runde Kassette mit Schnurauslass Ø215mm Messing
Runde Kassette mit Schnurauslass Ø215mm Messing
Artikel-Nr.:
     C5551-7409254
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7409254
EAN/GTIN:
     4012195867364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
unterflur anschlussdose
Nivellierbare Kassette der Nenngröße R4 mit Schnurauslass für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Min. Einbautiefe:
110 mm
Nivellierhöhe:
110 mm | 155 mm
Bodenpflege:
trocken
Ausführung:
rund
Werkstoff:
Messing
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
schwenkbar
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
ja
Einbaudurchmesser:
215 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
6
Anzahl der Gerätebecher:
2
Weitere Suchbegriffe: Kassettendeckel, Kassettenrahmen, Kassette, Kassette-nivellierbar
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,71*
€ 654,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,61*
€ 651,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,11*
€ 620,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,85*
€ 598,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,59*
€ 552,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407836
ab € 23,50*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7405815
ab € 27,15*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408634
ab € 151,24*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407788
ab € 8,12*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408723
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.