Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentank komplett zwei 2fach VDE-Steckdose Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodentank komplett zwei 2fach VDE-Steckdose Messing
Bodentank komplett zwei 2fach VDE-Steckdose Messing
Bodentank komplett zwei 2fach VDE-Steckdose Messing
Artikel-Nr.:
     C5551-7427304
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7427304
EAN/GTIN:
     4012195916734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
Kanalsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Quadratischer Bodentank für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 95 mm, der Nivellierbereich + 30 mm.
Weitere Informationen:
Mit Kabelauslass im Deckel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoff des Deckels:
Messing
Mit Bodenbelagaussparung:
ja
Geeignet für Unterflurkanal:
nein
Länge Einbaumaß:
246 mm
Breite Einbaumaß:
246 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 547,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,42*
€ 751,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,44*
€ 747,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,26*
€ 721,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,52*
€ 696,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,18*
€ 651,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7427444
ab € 39,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.