| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C560-17112 Herst.-Nr.: 17112 EAN/GTIN: 4043718178414 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die DisplayPort-Schnittstelle ist die DVI Nachfolge-Schnittstelle von VESA, zur Verbindung von Workstation (PC) oder Notebook mit TFT-Monitoren oder Plasma/LCD TV Geräten, die über die entsprechende Schnittstelle verfügen. - Zum Anschluss von Bildschirmen mit DVI Digital Eingang an Grafikkarten mit DisplayPort Ausgang
- DisplayPort-Stecker an DVI-D 24+1 Stecker
- Farbe schwarz
- Auflösung max. 1920x1200, 1080p (FullHD) @60Hz wird unterstützt
- IC Chipsatz: NXP PTN3361
- PASSIV
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Lightning Adapter, Lightning Kabel, Lightningkabel, USB DVI Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB-C DVI Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, displayport kabel auf dvi inline 2m, usb displayport adapter, dvi kabel auf displayport 2m, Kabel, Displayport zu HDMI / VGA / DVI |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |