Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Mini DisplayPort zu HDMI Konverter Kabel mit Audio, 4K/60Hz, weiß, 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-17174K
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17174K
EAN/GTIN:
     4043718278176
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Dieses Konverterkabel wird verwendet, um Geräte wie einen Monitor oder Beamer mit HDMI-Anschluss an eine Mini DisplayPort-Schnittstelle anzuschließen.
  • Anschlüsse: 1x Mini DisplayPort Stecker auf 1x HDMI-A Stecker
  • Chipsatz: Parade PS176
  • DisplayPort 1.2a und High Speed HDMI 2.0 kompatibel
  • Passives Kabel, für Grafikkarten mit DP++ Ausgang geeignet
  • Signalrichtung: Computer Mini DisplayPort-Ausgang zum HDMI-Monitor-Eingang
  • Vollkupfer-Adern
  • Dreifach geschirmtes Kabel
  • Vergoldete Kontakte
  • Zur Übertragung von Video- und Audiosignalen
  • Datenübertragungsrate bis zu 18Gb/s
  • Auflösung bis zu 3840 x 2160 bei 60 Hz Mit RGB und YCbCr4:4:4 (je nach System und angeschlossener Hardware)
  • Farbe: Weiß
  • Im wiederverschließbaren PE Beutel mit EAN Code
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.